IT-30 TORX-Lガタレンチ 大阪魂 12884396 IT-30 TORX-Lガタレンチ 大阪魂 12884396

TORX-Lガタレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12884396 品番 IT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥788
販売価格(税別)
716
寸法L(mm)約69.9 呼びIT30 寸法A(mm)5.49 寸法l(mm)約23.8 寸法G(mm)3.3 寸法R(mm)約5.5 ドライブサイズT30 ねじり破断トルク(N・m)31.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする