大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884421
品番
IT-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約82.6
呼び
IT45
寸法A(mm)
7.7
寸法l(mm)
約28.6
寸法G(mm)
5.33
寸法R(mm)
約7.8
ドライブサイズ
T45
ねじり破断トルク(N・m)
86.1