大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884430
品番
IT-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,215
販売価格(税別)
¥
3,832
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約95.3
呼び
IT50
寸法A(mm)
8.79
寸法l(mm)
約31.8
寸法G(mm)
6.05
寸法R(mm)
約8.8
ドライブサイズ
T50
ねじり破断トルク(N・m)
132.3