大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
TORX-Lガタレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12884439
品番
IT-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
寸法L(mm)
約47.6
呼び
IT8
寸法A(mm)
2.3
寸法l(mm)
約15.5
寸法G(mm)
1.65
寸法R(mm)
約2.3
ドライブサイズ
T8
ねじり破断トルク(N・m)
2.15