エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。