8X16 ステンCAP P=4P=4 大阪魂 12884728 8X16 ステンCAP P=4P=4 大阪魂 12884728

ステンCAP P=4P=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)16 注文コード12884728 品番8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)14.3 寸法t(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:7.4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44 平座金D:16×t:1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする