曜日別特売
RC-J101PEマルチセット(T) 石油給湯器 マルチリモコン インターホン付 ノーリツ 12884736

石油給湯器 マルチリモコン インターホン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12884736品番RC-J101PEマルチセット(T)
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。

対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BLリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100メーカー商品コード708490
関連資料:(0.5MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする