大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
16
寸法K(mm)
4
注文コード
12884780
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法K
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7