8X40(ハン ステンTORX-CAP 大阪魂 12885035 8X40(ハン ステンTORX-CAP 大阪魂 12885035

ステンTORX-CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)40(ハン 注文コード12885035 品番8X40(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40(ハン 寸法A(mm)7.92 寸法t(mm)3.8 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)28 寸法V(mm)0.8 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 ドライブサイズT45 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:22〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする