大阪魂
チタンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
ねじの呼びd
M4
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
15
40
10
20
25
30
5
45
8
ピッチ(mm)
0.7
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12885078
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.5
寸法s(mm)
2
ねじの呼びd
M4