1.6X5 ニッケルCAP 大阪魂 12885175 1.6X5 ニッケルCAP 大阪魂 12885175

ニッケルCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)5 注文コード12885175 品番1.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法t(mm)0.7 寸法r(mm)0.1 寸法e(mm)1.733 寸法b(mm)15 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)1.6 寸法da(mm)2 寸法v(mm)0.16 ピッチP(mm)0.35 寸法dk(mm)3 寸法ds(mm)1.6 ねじの呼びdM1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする