24X80 ニッケルCAP 大阪魂 12885227 24X80 ニッケルCAP 大阪魂 12885227

ニッケルCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)80 注文コード12885227 品番24X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,876
販売価格(税別)
1,705
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 寸法t(mm)12 寸法r(mm)0.8 寸法e(mm)21.734 寸法b(mm)60 寸法s(mm)19 寸法k(mm)24 寸法da(mm)26.4 寸法v(mm)2.4 ピッチP(mm)3 寸法dk(mm)36 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする