16X50 ユニクロ8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12885419 16X50 ユニクロ8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12885419

ユニクロ8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード12885419 品番16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,626
販売価格(税別)
1,478
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法t(mm)5.5 寸法b(mm)38 寸法s(mm)12 寸法d1(mm)M16 寸法d2(mm)24 寸法h(mm)6 寸法k(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする