大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ロックウェル CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
全ねじ範囲:40
注文コード
12885568
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
全ねじ範囲:40
呼び径
M10
寸法H(mm)
10
有効断面積(mm
2
)
58
寸法D(Φmm)
10
寸法T(mm)
5
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
4.55
寸法F(Φmm)
11.2
寸法A(Φmm)
16