12X60 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885577 12X60 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885577

ロックウェル CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 寸法L(mm)全ねじ範囲:50 注文コード12885577 品番12X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,137
販売価格(税別)
1,034
この商品は長さ・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)全ねじ範囲:50 呼び径M12 寸法H(mm)12 有効断面積(mm2)84.3 寸法D(Φmm)12 寸法T(mm)6 寸法J(mm)10 寸法G(mm)5.5 寸法F(Φmm)14.2 寸法A(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする