16X50 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885620 16X50 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885620

ロックウェル CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 寸法L(mm)全ねじ範囲:60 注文コード12885620 品番16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,768
販売価格(税別)
1,607
この商品は長さ・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)2 寸法L(mm)全ねじ範囲:60 呼び径M16 寸法H(mm)16 有効断面積(mm2)157 寸法D(Φmm)16 寸法T(mm)8 寸法J(mm)14 寸法G(mm)7.5 寸法F(Φmm)18.2 寸法A(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする