大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ロックウェル CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
16
寸法L(mm)
全ねじ範囲:30
注文コード
12885638
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
全ねじ範囲:30
呼び径
M6
寸法H(mm)
6
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法D(Φmm)
6
寸法T(mm)
3
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
2.6
寸法F(Φmm)
6.8
寸法A(Φmm)
10