6X75 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885647 6X75 ロックウェル CAP(アンブラコ 大阪魂 12885647

ロックウェル CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 寸法L(mm)全ねじ範囲:30 注文コード12885647 品番6X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 ピッチ(mm)1 寸法L(mm)全ねじ範囲:30 呼び径M6 寸法H(mm)6 有効断面積(mm2)20.1 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)3 寸法J(mm)5 寸法G(mm)2.6 寸法F(Φmm)6.8 寸法A(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする