10X70X70 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885760 10X70X70 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885760

2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 寸法l(mm)70 注文コード12885760 品番10X70X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は長さ・寸法l・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 呼びM10 寸法D(Φmm)2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)10 寸法l(mm)70 寸法A(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする