大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
65
寸法l(mm)
65
注文コード
12885778
品番
6X65X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,707
販売価格(税別)
¥
1,552
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法l・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
65
呼び
M6
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
6
寸法l(mm)
65
寸法A(Φmm)
10