大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
寸法l(mm)
80
注文コード
12885805
品番
6X80X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・寸法l・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
呼び
M6
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
6
寸法l(mm)
80
寸法A(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12885805
6X80X80
79682884
A002J0000060080000
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(100本)
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました