8X14 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885821 8X14 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885821

2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)14 注文コード12885821 品番8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法l・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 呼びM8 寸法D(Φmm)2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする