大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
寸法l(mm)
90
注文コード
12885839
品番
8X90X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,450
販売価格(税別)
¥
3,136
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法l・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
呼び
M8
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
8
寸法l(mm)
90
寸法A(Φmm)
13