R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886171

 

R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886171
R1/4-19 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 12886171

3カ-W サカムラ プラグ(シズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
寸法B(mm)6
寸法l(mm)10
内容量1袋(13個)注文コード12886171品番R1/4-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R1/4-19寸法a(mm)0.7外径(Φmm)13.157寸法B(mm)6寸法l(mm)10有効径(Φmm)12.301寸法m(mm)4.5谷径(mm)11.445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする