大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12886311
品番
#2-56X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#2-56
穴径(Φmm)
六角穴:0.05
寸法d(mm)
約2.1
寸法t(mm)
0.965
寸法k(mm)
1.625
寸法dk(mm)
5.003
寸法ds(mm)
2.184
長さ(inch)
3/8