#4-40X1" SUSサラCAP(UNC 大阪魂 12886329 #4-40X1" SUSサラCAP(UNC 大阪魂 12886329

SUSサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12886329 品番 #4-40X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40 寸法d(mm)約2.8 寸法t(mm)1.397 寸法k(mm)2.108 寸法dk(mm)6.477 寸法ds(mm)2.844 穴径(inch)六角穴:1/16 長さ(inch)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする