大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12886381
品番
#6-32X5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32
寸法d(mm)
約3.5
寸法t(mm)
1.676
寸法k(mm)
2.463
寸法dk(mm)
7.797
寸法ds(mm)
3.505
穴径(inch)
六角穴:5/64
長さ(inch)
5/8