10X45(ゼン SUSローヘッドCAP(S=6 大阪魂 12886460 10X45(ゼン SUSローヘッドCAP(S=6 大阪魂 12886460

SUSローヘッドCAP(S=6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45(ゼン 注文コード12886460 品番10X45(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45(ゼン 寸法s(mm)6 寸法k(mm)6 呼び径dM10 寸法dk(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする