4X35(ハン TORX-CAP 大阪魂 12886487 4X35(ハン TORX-CAP 大阪魂 12886487

TORX-CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 12886487 品番 4X35(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35(ハン 寸法A(mm)4.52 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)0.2 寸法b(mm)20 寸法V(mm)0.4 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT25 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:6〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする