大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(ニッセイ(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
12886749
品番
14X100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥959
販売価格(税別)
¥
872
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
4.8
寸法l(mm)
100
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14