大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP I=1I=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(29個)
長さ(mm)
5
注文コード
12886977
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
呼び
M3-P0.5
寸法t(mm)
ボルト:1.3、平座金:0.5
寸法D(mm)
7
寸法s(mm)
2.5
寸法U(mm)
1.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5