大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP I=1I=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
長さ(mm)
35
注文コード
12886995
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
呼び
M6-P1.0
寸法t(mm)
ボルト:3、平座金:1.6
寸法D(mm)
12.5
寸法s(mm)
5
寸法U(mm)
3.7
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
10