大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ホソメP-1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
寸法k(mm)
20
注文コード
12887239
品番
20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,733
販売価格(税別)
¥
5,212
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
10
寸法e(mm)
19.437
寸法b(mm)
52
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
20
寸法w(mm)
8.6
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20