曜日別特売
20X40 ステンCAP(ホソメP-1.5 大阪魂 12887248

 

20X40 ステンCAP(ホソメP-1.5 大阪魂 12887248
20X40 ステンCAP(ホソメP-1.5 大阪魂 12887248

ステンCAP(ホソメP-1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12887248品番20X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,961
販売価格(税別)
2,692
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)10寸法e(mm)19.437寸法b(mm)52寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法w(mm)8.6寸法dk(mm)30寸法ds(mm)20ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする