曜日別特売
3X4 ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12887537

 

3X4 ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12887537
3X4 ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 12887537

ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(33個)
呼び径dM3
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(33個)注文コード12887537品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法P(mm)0.2寸法s(mm)1.5呼び径dM3寸法dz(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする