大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9GT-CAP(LA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
40
注文コード
12887826
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37〜45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
参考
全圧時荷重29700N(3030kgf)
長さ(mm)
40
寸法X(mm)
3
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
40
寸法U(mm)
6.6
寸法t2(mm)
2.5
ねじの呼びd
M10