大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9GT-CAP(LA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
12887835
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37〜45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
参考
全圧時荷重44100N(4500kgf)
長さ(mm)
50
寸法X(mm)
3.5
寸法D2(mm)
26
寸法l(mm)
45
寸法U(mm)
7.7
寸法t2(mm)
3
ねじの呼びd
M12