8X15 12.9GT-CAP(LA) 大阪魂 12887878 8X15 12.9GT-CAP(LA) 大阪魂 12887878

12.9GT-CAP(LA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)15 注文コード12887878 品番8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37〜45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)

参考全圧時荷重19300N(1970kgf) 長さ(mm)15 寸法X(mm)2.5 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)35 寸法U(mm)5.4 寸法t2(mm)2 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする