2X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888070

 

2X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888070
2X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888070

3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(16個)注文コード12888070品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.4寸法e(mm)1.003寸法s(mm)0.889ねじの呼びdM2寸法re(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする