3X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888088

 

3X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888088
3X3 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 12888088

3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びdM3.0
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(22個)注文コード12888088品番3X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545ねじの呼びdM3.0寸法re(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする