大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(26個)
1袋(16個)
1袋(22個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(25個)
ねじの呼びd
M4.0
M2
M3.0
M4.0
M5.0
長さ(mm)
6
3
12
4
8
10
6
ピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
12888131
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
寸法e(mm)
2.3
寸法s(mm)
2.045
ねじの呼びd
M4.0
寸法re(mm)
5.6