大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
3カ-WWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12888149
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法(mm)
B:3.7×T:2.5
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.15
寸法D1(mm)
ばね座金:17.5、平座金:21
寸法T(mm)
2
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
自由高(mm)
圧力試験後:4.2
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M10