12X85X30 3カ-WサラCAP(GOSHO 大阪魂 12888237 12X85X30 3カ-WサラCAP(GOSHO 大阪魂 12888237

3カ-WサラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)85 注文コード12888237 品番12X85X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)85 寸法t(mm)4.6 寸法r(mm)1 寸法S(mm)8.175 寸法C(mm)0.5 寸法l(mm)30 寸法k(mm)7.44 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)26.88 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする