4X40 3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12888341 4X40 3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12888341

3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)40 注文コード12888341 品番4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.8 呼び径dM4 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする