36X160 3カーWCAP 大阪魂 12888438 36X160 3カーWCAP 大阪魂 12888438

3カーWCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)160 注文コード12888438 品番36X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,796
販売価格(税別)
5,269
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)160 寸法t(mm)19 寸法r(mm)1 寸法e(mm)30.854 寸法b(mm)84 寸法s(mm)27 寸法k(mm)36 寸法da(mm)39.4 寸法v(mm)3.6 ピッチP(mm)4 寸法dk(mm)54 寸法ds(mm)36 ねじの呼びdM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする