16X30 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)SUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888499 16X30 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)SUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888499

3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)SUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12888499 品番16X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 呼びM16 寸法D(Φmm)3 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法A(Φmm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12888499 16X30 62468159 A002J0000160030000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 1箱(50本) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする