16X65X65 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888569 16X65X65 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888569

3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)65 注文コード12888569 品番16X65X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 呼びM16 寸法D(Φmm)3 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法l(mm)65 寸法A(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする