大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
SUS316Lプラグ(4カクPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12889436
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,474
販売価格(税別)
¥
3,158
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/2-14
寸法L(mm)
25
寸法a(mm)
8.16
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17.2
寸法d(Φmm)
20.955
寸法d2(Φmm)
19.793
寸法k(mm)
約1.9
寸法m(mm)
7.5
寸法n(mm)
15