大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
SUS316Lプラグ(4カクPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12889445
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,550
販売価格(税別)
¥
2,318
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法L(mm)
19
寸法a(mm)
6.01
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11
寸法d(Φmm)
13.157
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
約1.4
寸法m(mm)
6.5
寸法n(mm)
11