1/8 SUS316Lプラグ(4カクPT 大阪魂 12889461 1/8 SUS316Lプラグ(4カクPT 大阪魂 12889461

SUS316Lプラグ(4カクPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12889461 品番1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,318
販売価格(税別)
2,107
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼びとねじ山数:R1/8-28 寸法L(mm)15 寸法a(mm)3.97 寸法B(mm)7 寸法C(mm)8.5 寸法d(Φmm)9.728 寸法d2(Φmm)9.147 寸法k(mm)約1 寸法m(mm)5.5 寸法n(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする